曜日別特売

RJコネクタ Harting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4●コネクタタイプ:RJ45●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:26.7mm●幅:35.3mm●深さ:100.3mm●シリーズ:Han 3A RJ45●シリーズ番号:0945●Harting HanR 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドコネクタ. HanR 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドプラグコネクタでは、データラインと電源が、1 / 10 Gビットと10 / 100 Mビットのハイブリッドイーサネット用途や48 V/16 A電源用途向けの1つのコネクタに組み込まれています。 このHanR 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドプラグコネクタは、定格が1.5 A/125 V acのRJ45データコンタクト(8P8C) x 8、及び定格が16 A/48 V dcのパワーコンタクト x 4を備えています。 HanR 3A Cat 6プラグのRJ45インサートは、IDC終端となっています。 このHanR 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドプラグのハウジングは、グレーの亜鉛ダイキャスト製です。360 °シールドコンタクトで完全にシールドされ、IP65 / IP67保護等級で、外径10 → 11 mmのケーブルに対応可能です。注文コード48467074品番09451251300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4●コネクタタイプ:RJ45●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:26.7mm●幅:35.3mm●深さ:100.3mm●シリーズ:Han 3A RJ45●シリーズ番号:0945●Harting HanR 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドコネクタ. HanR 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドプラグコネクタでは、データラインと電源が、1 / 10 Gビットと10 / 100 Mビットのハイブリッドイーサネット用途や48 V/16 A電源用途向けの1つのコネクタに組み込まれています。 このHanR 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドプラグコネクタは、定格が1.5 A/125 V acのRJ45データコンタクト(8P8C) x 8、及び定格が16 A/48 V dcのパワーコンタクト x 4を備えています。 HanR 3A Cat 6プラグのRJ45インサートは、IDC終端となっています。 このHanR 3A Cat 6 RJ45ハイブリッドプラグのハウジングは、グレーの亜鉛ダイキャスト製です。360 °シールドコンタクトで完全にシールドされ、IP65 / IP67保護等級で、外径10 → 11 mmのケーブルに対応可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする