RJコネクタ Harting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールドなし●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:22.5mm●幅:34.3mm●深さ:61.6mm●シリーズ:Harting PushPull●シリーズ番号:0945●Hartingカテゴリ6プッシュプルRJ45パネルフィードスルーコネクタセット. Category 6 RJ45パネルフィードスルーバルクヘッドメス-メスレセプタクルコネクタです。IEC61076-3-106 Variant 4準拠のプッシュプルロック技術を使用した、省スペースのプッシュプルRJ45インターフェイスを備えています。このCat6プッシュプルRJ45パネルフィードスルーレセプタクルコネクタは、8個のコンタクト、1 / 10ギガビットイーサネットのデータ転送速度、360 °シールドコンタクトによる完全シールドを備え、750回以上の挿抜に耐え、定格は1.5 A、125 V acです。RJ45プッシュプルPFTバルクヘッドコネクタは、スイッチキャビネット / セットのRJ45パッチコードの取り回しに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. これらのRJ45パネルフィードスループッシュプルコネクタセットには、黒のプラスチック製UL94 V0バルクヘッド取り付けハウジング、IP65 / IP67等級の一体型シール、RJ45ジャック x 2が含まれます。. 品番 ; 765-9028 765-9028 には、ハウジングにM3ねじ穴4つを備え、取り付けが簡単です。. 品番 ; 765-9025 765-9025 には、2 x M 2.5のねじ穴を備えたコンパクトハウジングがあります。 注文コード48467083 品番09453451560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールドなし●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:22.5mm●幅:34.3mm●深さ:61.6mm●シリーズ:Harting PushPull●シリーズ番号:0945●Hartingカテゴリ6プッシュプルRJ45パネルフィードスルーコネクタセット. Category 6 RJ45パネルフィードスルーバルクヘッドメス-メスレセプタクルコネクタです。IEC61076-3-106 Variant 4準拠のプッシュプルロック技術を使用した、省スペースのプッシュプルRJ45インターフェイスを備えています。このCat6プッシュプルRJ45パネルフィードスルーレセプタクルコネクタは、8個のコンタクト、1 / 10ギガビットイーサネットのデータ転送速度、360 °シールドコンタクトによる完全シールドを備え、750回以上の挿抜に耐え、定格は1.5 A、125 V acです。RJ45プッシュプルPFTバルクヘッドコネクタは、スイッチキャビネット / セットのRJ45パッチコードの取り回しに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. これらのRJ45パネルフィードスループッシュプルコネクタセットには、黒のプラスチック製UL94 V0バルクヘッド取り付けハウジング、IP65 / IP67等級の一体型シール、RJ45ジャック x 2が含まれます。. 品番 ; 765-9028 765-9028 には、ハウジングにM3ねじ穴4つを備え、取り付けが簡単です。. 品番 ; 765-9025 765-9025 には、2 x M 2.5のねじ穴を備えたコンパクトハウジングがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする