内容量1個
仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:59.3mm●幅:33.6mm●深さ:36.5mm●シリーズ:HAN 3A●シリーズ番号:0945●トランス性能 カテゴリ6 / クラスE A でISO / IEC 11 801 2002とEN 50 173-1に準拠. Harting HanR 3 Aカテゴリ6 RJ45 10 Gパネルフィードスルーコネクタセット. カテゴリ6 HanR 3 A RJ45パネルフィードスルーバルクヘッドメスコネクタは、小型設計、簡単な取り付け方法、IP 65 / 67等級の侵入保護機能を備えています。このHanR 3 A Cat6 RJ45パネルフィードスルーコネクタは、8極コンタクトを備え、データ転送速度は1 / 10 Gbitイーサネットに対応しており、360 °シールドコンタクトで完全にシールドされています。500回以上の挿抜に耐え、定格は1.5 A、125 V acです。また、HanR 3 A RJ45パネルフィードスルーレセプタクルコネクタのすべてに、HanR RJ45 (IP56 / IP67) 1つとRJ45 (IP20) 1つから成る2つのポートが付いています。このHanR 3 A RJ45 PTFコネクタのハウジングは、カバープレートにねじ止め可能で、さまざまな構成が揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 765-9012 765-9012 黒色ポリカーボネート製のUL94V-0ハウジング付き. 品番 ; 765-9016 765-9016 ダイキャスト亜鉛に粉体コーティングを施したグレーの金属製ハウジング付き. 品番 ; 765-9012 765-9012 ダイキャスト亜鉛に粉体コーティングを施したグレーの金属製ハウジングと自己閉鎖式保護キャップ付き
注文コード48467099
品番09452151561