RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RJパッチパネル RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48467433
品番
791-8510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポート数:16●ラック高さ:1U●高さ:44mm●幅:482mm●深さ:15.7mm●色:黒●RSパッチパネルフェイスプレート. パッチパネルフェイスプレートは、黒色のUL-94V0 ABS製です。 このパッチパネルフェイスプレートには、16ポート又は32ポート付きを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応