KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス医務衣 半袖 360-33
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467766
品番
360-33-S
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
左胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
ピンク
サイズ
S
厚さ
1
胸囲(cm)
95
加工
防縮加工、シルケット加工
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
64
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%