KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
兼用スラックス(ニット) 830-10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
48468676
品番
830-10-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストは総ゴムで優しくフィットし、快適なはき心地です
タテ・ヨコに伸びるストレッチ素材を使用しています
総ゴム、後ろアウトポケット付
色
シロ
サイズ
3L
股下(cm)
76
総丈(cm)
104
素材
ニット、表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル50%・綿50%、
ワタリ(cm)
34
適応ウエスト(cm)
92〜102
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48468676
830-10-3L
46504728
830-10
兼用スラックス(ニット) 830
KAZEN
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました