メンズジャケット半袖 253-22

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48470740 品番253-22-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました
両腰ポケット付左胸ポケット付ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

仕様防透性:4.5 ミントグリーン サイズL 厚さ2.5 胸囲(cm)108 肩幅(cm)45 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 素材アレニエ、ポリエステル100%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48470740 253-22-L 20130985 253-22-L メンズジャケット半袖 253 KAZEN メンズジャケット半袖 253 KAZEN 1枚 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする