ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの 集積回路(IC)
ROHM シャント抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
抵抗:1.5kΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.4W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:2 x 1.25 x 0.55mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.55mm 、 シリーズ:ESR 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 最大動作電圧:150V
注文コード
48470854
品番
ESR10EZPF1501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1.5kΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.4W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:2 x 1.25 x 0.55mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.55mm 、 シリーズ:ESR 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 最大動作電圧:150V
RoHS指令(10物質対応)
対応