ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの 集積回路(IC)
ROHM シャント抵抗器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
抵抗:100kΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.4W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.55mm 、 シリーズ:ESR 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 テープ幅:8mm
注文コード
48470879
品番
ESR10EZPF1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100kΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.4W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.55mm 、 シリーズ:ESR 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 テープ幅:8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応