画像準備中

レディスジャケット半袖 100-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48471686 品番100-20-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン
収納力抜群のポケットもついて便利
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます
左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

仕様防透性:4.5 シロ サイズ3L 厚さ3.5 胸囲(cm)110 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48471686 100-20-3L 20120512 100-20-3L レディスジャケット半袖 100 KAZEN レディスジャケット半袖 100 KAZEN 1枚 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする