画像準備中

ワンピース半袖 021-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48472185 品番021-20-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン
収納力抜群のポケットもついて便利
左胸ポケット内にペン差しポケット付左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付
機能性に配慮したスリット入り
袖口ラインが引き締まった印象を与えます

仕様防透性:4.5 シロ サイズS 厚さ3.5 胸囲(cm)94 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)100 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48472185 021-20-S 20120774 021-20-S ワンピース半袖 021 KAZEN ワンピース半袖 021 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする