KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
スクラブ(男女兼用) 133-91
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48472499
品番
133-91-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いシーンに対応する高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿
袖から脇が見えにくいセットインスリープ
内側(ネーム)部分にカラーテープ付
仕様
防透性:2.5
色
チャコール
サイズ
4L
厚さ
2
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48472499
133-91-4L
20117073
133-91-4L
男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました