SML-D14YWT86A ROHM 可視光LED SML シリーズLED色 ROHM 48473033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ROHM 可視光LED SML シリーズLED色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:200 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:593 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:白 注文コード48473033 品番SML-D14YWT86A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量66種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:200 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:593 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする