内容量1袋(100個)
仕様抵抗:49.9kΩ 、 パッケージ/ケース:0402 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.063W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 シリーズ:MCR 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 終端スタイル:はんだパッド 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。
注文コード48473514
品番MCR01MZPF4992