内容量1リール(10000個)
仕様抵抗:82kΩ 、 パッケージ/ケース:0402 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.063W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:1 x 0.5 x 0.35mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.35mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 厚膜チップ抵抗器、MCR01シリーズ (1005サイズ、5 %). 定格電力1 / 16 W 鉛フリーはんだに対応
注文コード48473575
品番MCR01MZPJ823