内容量1リール(5000個)
仕様抵抗:75Ω 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.125W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:2 x 1.25 x 0.5mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.55mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 厚膜チップ抵抗器、MCR10シリーズ (2012サイズ、5 %)標準リール. 高い耐候性の酸化ルテニウム抵抗器材質を使用 ポール構造がはんだ腐食を防止 パッケージ リールあたり5000個(4 mmピッチ)
注文コード48473618
品番MCR10EZPJ750