内容量1袋(50個)
仕様抵抗:20kΩ 、 パッケージ/ケース:2512 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:6.3 x 3.2 x 0.55mm 、 長さ:6.3mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:0.55mm 、 シリーズ:MCR 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 終端スタイル:はんだパッド 、 ケーススタイル:メタル 、 2512型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。
注文コード48473636
品番MCR100JZHF2002