画像準備中

メンズジャケット半袖 094-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48474380 品番 094-28-LL
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ケーシースタイルに斬新さを
肩と脇の配色がクールなペアデザイン
衿元にはオリジナルの花マークが入ったボタンをつけています
両サイドの配色でウエストまわりを引き締まった印象に
ソフトな風合いのニット素材です

ホワイト×ネイビー サイズLL 胸囲(cm)115 型番094-28 加工制菌・吸汗・制電・ストレッチ加工・透け防止対応 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 素材ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%) ポケット左胸・両腰ポケット付き、内ポケット付き(左胸ポケット・右腰ポケット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする