ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの 集積回路(IC)
ROHM 耐サージ抵抗
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
抵抗:470Ω 、 パッケージ/ケース:1210 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.66W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:0.55mm 、 シリーズ:ESR 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 テープ幅:8mm
注文コード
48475273
品番
ESR25JZPF4700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
この商品は
仕様
が
144
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:470Ω 、 パッケージ/ケース:1210 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.66W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:0.55mm 、 シリーズ:ESR 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 テープ幅:8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応