KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 081-28
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48477006
品番
081-28-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラグラン袖の柔らかいシルエットにネイビーのシャープなストレートライン
風合いと肌さわりにこだわった素材「アレニエ」を使用
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
LL
厚さ
2.5
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
素材
アレニエ、ポリエステル100%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48477006
081-28-LL
20117807
081-28-LL
レディスジャケット半袖 081
KAZEN
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました