内容量1個
仕様長さ:100mm●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:メスDVI●シース色:銀●基準適合:CE, FCC, R個準拠●Roline USB Type C-SATAアダプタ. USB 3.1 Type CデバイスをDVIディスプレイに接続するためのポータブルケーブルアダプタです。このアダプタを使用すれば、ディスプレイの内容をDVI対応のTV又はディスプレイにミラーリングできます。. 特長と利点. ポータブル設計. 電源アダプタ不要. 使いやすい、プラグアンドプレイのデバイス. コネクタ DVIメスとUSB 3.1 Type Cオス. 10 cmのケーブル長. MacBook、Chromebook Pixel、Asus Zen AiOなどのUSB 3.1 Type C対応デバイスとの互換性あり
注文コード48477109
品番12.03.3205-10