Roline USBケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:0.8m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●ROLINE USB 2.0ケーブル、A-A、オス-オス. Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス タイプAオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。USBケーブルは、USBタイプAコネクタのあるデバイスの外部接続用に設計されています。タイプAオスUSBコネクタは、PC又はその他の標準USBタイプ2.0ポートに接続できます。. 特長と利点. USBタイプAオス-USBタイプAオス - シールド強化 USB 2.0規格 転送速度最大480 Mbit/s このUSBケーブルの長さは、次のとおりです 411-160 411-160 0.8 ; 815-8457 815-8457 1.8 ; 144-8619 144-8619 3 ; 144-8620 144-8620 4.5 m. 代表的用途 -. USB 2.0タイプAオス-USBタイプAオスケーブルは、次のように、コンピュータを周辺機器に接続するために使用する標準的なコンポーネントです。 USBコネクタを使用してデバイスを接続 プリンタ デジタルカメラ ポータブルメディアプレーヤー PDA ゲーミングコンソール よくある質問 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか。 USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 注文コード48477197 品番11.02.8908-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:0.8m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●ROLINE USB 2.0ケーブル、A-A、オス-オス. Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス タイプAオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。USBケーブルは、USBタイプAコネクタのあるデバイスの外部接続用に設計されています。タイプAオスUSBコネクタは、PC又はその他の標準USBタイプ2.0ポートに接続できます。. 特長と利点. USBタイプAオス-USBタイプAオス - シールド強化 USB 2.0規格 転送速度最大480 Mbit/s このUSBケーブルの長さは、次のとおりです 411-160 411-160 0.8 ; 815-8457 815-8457 1.8 ; 144-8619 144-8619 3 ; 144-8620 144-8620 4.5 m. 代表的用途 -. USB 2.0タイプAオス-USBタイプAオスケーブルは、次のように、コンピュータを周辺機器に接続するために使用する標準的なコンポーネントです。 USBコネクタを使用してデバイスを接続 プリンタ デジタルカメラ ポータブルメディアプレーヤー PDA ゲーミングコンソール よくある質問 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか。 USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする