画像準備中

レディスジャケット半袖 054-28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48477776 品番054-28-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

首元にゆとりを持たせ、片や腕の動きを邪魔しないラグラン袖
プロフェッショナルが求める「動きやすさ」を追求したこだわりの一枚

仕様防透性:4.5 ホワイト×ネイビー サイズS 厚さ2.5 胸囲(cm)90 袖丈(cm)37.5 着丈(cm)66 素材アレニエ、ポリエステル100%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48477776 054-28-S 55737736 054-28 レディスジャケット半袖 054 KAZEN レディスジャケット半袖 054 KAZEN 1枚 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする