KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 054-28
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48477828
品番
054-28-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
首元にゆとりを持たせ、片や腕の動きを邪魔しないラグラン袖
プロフェッショナルが求める「動きやすさ」を追求したこだわりの一枚
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
4L
厚さ
2.5
胸囲(cm)
112
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
72
素材
アレニエ、ポリエステル100%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48477828
054-28-4L
55737788
054-28
レディスジャケット半袖 054
KAZEN
1枚
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました