内容量1個
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG179, RG187●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●動作周波数:DC to 4GHz●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:71●Rosenberger BNC 75Ωケーブル取り付けプラグ. Rosenbergerの優れた品質の75Ωケーブル取り付けプラグシリーズです。 このBNCプラグシリーズには、金めっきセンターコンタクトと白色青銅めっき黄銅ボディが採用されています。 このオスBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 取り外しができるバヨネットカップリング機構を備えています。 使いやすいカップリングのため、BNCコネクタは、最も普及している汎用コネクタの1つとなっています。特長と利点 IEC61169-8、MIL-PRF-39012、CECC22120に準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC 4 GHz バヨネットカップリング. 用途. アンテナ 通信 自動車 医療機器 基地局 ケーブルモデム 計装
注文コード48478387
品番71S107-802N5