内容量1個
仕様コネクタタイプ:磁気ジャック●オス・メス:メス●極数:6●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金, ニッケル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MultiMag 6●Rosenberger MultiMag 6磁気はんだカップジャックコネクタ. Rosenberger製のパネル取り付け / 磁気6方向はんだカップジャックコネクタ製品です。MultiMag 6コネクタは、ユニークな磁気セルフロック / セルフ位置検出機能を備えているので、毎回信頼性の高い接続と接続解除が可能になります。このコネクタは分離機能も備えているので、意図しない接続解除が発生した場合でも、コネクタの損傷を防止できます。MultiMag 6小型コネクタは耐衝撃性と耐振性を備えているので、手の届きにくい過酷な環境に最適です。. 特長と利点. 素早く、簡単に接続可能 高い許容挿抜回数 分離機能 耐衝撃、耐振設計 コンパクトで頑丈な設計
注文コード48478746
品番M9K701-299L