Rosenberger 磁気コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタタイプ:磁気ジャック●オス・メス:メス●極数:6●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:PCB●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金, ニッケル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MultiMag 6●Rosenberger MultiMag 6磁気基板ジャックコネクタ. Rosenberger製のパネル取り付け磁気6方向基板終端ジャックコネクタです。MultiMag 6コネクタは、ユニークな磁気セルフロック / セルフ位置検出機能を備えているので、毎回信頼性の高い接続と接続解除が可能になります。このコネクタは分離機能も備えているので、意図しない接続解除が発生した場合でも、コネクタの損傷を防止できます。MultiMag 6小型コネクタは耐衝撃性と耐振性を備えているので、手の届きにくい過酷な環境に最適です。. 特長と利点. 素早く、簡単に接続可能 高い許容挿抜回数 分離機能 耐衝撃、耐振設計 コンパクトで頑丈な設計 注文コード48478764 品番M9K701-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタタイプ:磁気ジャック●オス・メス:メス●極数:6●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:PCB●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金, ニッケル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MultiMag 6●Rosenberger MultiMag 6磁気基板ジャックコネクタ. Rosenberger製のパネル取り付け磁気6方向基板終端ジャックコネクタです。MultiMag 6コネクタは、ユニークな磁気セルフロック / セルフ位置検出機能を備えているので、毎回信頼性の高い接続と接続解除が可能になります。このコネクタは分離機能も備えているので、意図しない接続解除が発生した場合でも、コネクタの損傷を防止できます。MultiMag 6小型コネクタは耐衝撃性と耐振性を備えているので、手の届きにくい過酷な環境に最適です。. 特長と利点. 素早く、簡単に接続可能 高い許容挿抜回数 分離機能 耐衝撃、耐振設計 コンパクトで頑丈な設計 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする