Rosenberger 磁気コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタタイプ:磁気ジャック●オス・メス:メス●極数:5●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●IP保護等級:IP65, IP67●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RoDIR Rosenberger Diagnostic Interface●Rosenberger RoDIR 5磁気ストレートパネルジャック. RoDI° 5診断用ストレートカプラは、Rosenberger製の磁気製品です。自己接続式のストレートジャックは、ユニークな磁気ロックシステムを備えているので、コンピュータやUSBデバイスとカプラの接続 / 接続解除が簡単になります。RoDI° 5システムは、安全な接触圧で、金めっきが施された5つの黄銅コンタクトから構成されています。RoDI° 5磁気インターフェイスはIP65/67の浸水等級で、許容挿抜回数も多いので、過酷な環境での用途に適しています。. 特長と利点. 自己接続 安全な接触圧 高い許容挿抜回数 5つのコンタクト 磁気ロック IP65/67. 用途. 産業用制御 / オートメーション メンテナンス診断 ビルサービス バスシステム / USB 注文コード48478798 品番MF2K111-299L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタタイプ:磁気ジャック●オス・メス:メス●極数:5●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●IP保護等級:IP65, IP67●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RoDIR Rosenberger Diagnostic Interface●Rosenberger RoDIR 5磁気ストレートパネルジャック. RoDI° 5診断用ストレートカプラは、Rosenberger製の磁気製品です。自己接続式のストレートジャックは、ユニークな磁気ロックシステムを備えているので、コンピュータやUSBデバイスとカプラの接続 / 接続解除が簡単になります。RoDI° 5システムは、安全な接触圧で、金めっきが施された5つの黄銅コンタクトから構成されています。RoDI° 5磁気インターフェイスはIP65/67の浸水等級で、許容挿抜回数も多いので、過酷な環境での用途に適しています。. 特長と利点. 自己接続 安全な接触圧 高い許容挿抜回数 5つのコンタクト 磁気ロック IP65/67. 用途. 産業用制御 / オートメーション メンテナンス診断 ビルサービス バスシステム / USB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする