Rosenberger 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●長さ:32.5mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸コネクタTアダプタ製品には、BNCジャック-ジャック-ジャック(品番 ; 819-4355 819-4355 )、BNCジャック-プラグ-ジャック(品番 ; 819-4342 819-4342 )、及びBNCプラグ-ジャック-ジャック(品番 ; 819-4346 819-4346 )構成があります。 これらの50 Ω BNC RF同軸Tアダプタは、銀めっきに白色青銅を施した黄銅ボディを持ち、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に適合するかん合インターフェイスを備えています。 注文コード48478834 品番51K301-K00N5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様35種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●長さ:32.5mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸コネクタTアダプタ製品には、BNCジャック-ジャック-ジャック(品番 ; 819-4355 819-4355 )、BNCジャック-プラグ-ジャック(品番 ; 819-4342 819-4342 )、及びBNCプラグ-ジャック-ジャック(品番 ; 819-4346 819-4346 )構成があります。 これらの50 Ω BNC RF同軸Tアダプタは、銀めっきに白色青銅を施した黄銅ボディを持ち、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に適合するかん合インターフェイスを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする