Rosenberger 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:Nプラグ to Nソケット●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銀 / 白色青銅●長さ:45mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger NタイプRF同軸Tアダプタ. ジャックプラグジャック構成を持つ、50 Ω NタイプRF同軸コネクタTアダプタです。 これらの50 Ω NタイプRF同軸Tアダプタは、銀めっき黄銅に白色青銅を施したボディを持ち、IEC 60169-16、MIL-PRF-39012、CECC 2221に適合するかん合インターフェイスを備え、付属のシリコンガスケットを持ちます。 注文コード48478877 品番53S301-K00N5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様35種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:Nプラグ to Nソケット●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銀 / 白色青銅●長さ:45mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger NタイプRF同軸Tアダプタ. ジャックプラグジャック構成を持つ、50 Ω NタイプRF同軸コネクタTアダプタです。 これらの50 Ω NタイプRF同軸Tアダプタは、銀めっき黄銅に白色青銅を施したボディを持ち、IEC 60169-16、MIL-PRF-39012、CECC 2221に適合するかん合インターフェイスを備え、付属のシリコンガスケットを持ちます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする