内容量1個
仕様アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●長さ:35mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger BNC RF同軸アダプタ. BNCジャック-BNCジャック、BNCプラグ-BNCプラグ、直角BNCプラグ-ジャックの構成に対応した50 OHM BNC RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM BNC RF同軸アダプタでは、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠する白色銅銀めっきかん合インターフェイスを搭載した黄銅製ボディを採用しています。 品番 ; 819-4336 819-4336 はバルクヘッド / パネル取り付け用のBNC同軸ジャック間アダプタです。
注文コード48478895
品番51K501-K00N5