内容量1個
仕様アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●長さ:36.4mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger 75 OHM BNC RF同軸ジャック間アダプタ. 75 OHM BNCジャック-BNCジャックRF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの75 OHM BNC RF同軸アダプタでは、IEC 61169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠した白色銅銀めっきかん合インターフェイスを搭載した黄銅製ボディを採用しています。 品番 ; 819-4403 819-4403 はバルクヘッド / パネル取り付け用のBNC同軸ジャック間アダプタです。
注文コード48478904
品番71K501-K00N5