Rosenberger 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●長さ:32.5mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger 75 OHM BNC RF同軸ジャック間アダプタ. 75 OHM BNCジャック-BNCジャックRF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの75 OHM BNC RF同軸アダプタでは、IEC 61169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠した白色銅銀めっきかん合インターフェイスを搭載した黄銅製ボディを採用しています。 品番 ; 819-4403 819-4403 はバルクヘッド / パネル取り付け用のBNC同軸ジャック間アダプタです。 注文コード48478913 品番71K101-K00N5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様35種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●長さ:32.5mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger 75 OHM BNC RF同軸ジャック間アダプタ. 75 OHM BNCジャック-BNCジャックRF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの75 OHM BNC RF同軸アダプタでは、IEC 61169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠した白色銅銀めっきかん合インターフェイスを搭載した黄銅製ボディを採用しています。 品番 ; 819-4403 819-4403 はバルクヘッド / パネル取り付け用のBNC同軸ジャック間アダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする