内容量1個
仕様アダプタタイプ:BNCソケット-TNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル 銀 白色青銅、ニッケル 白色青銅●長さ:32.5mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger BNC 50 Ωアダプタ. Rosenbergerの優れた品質のBNC 50 RFアダプタシリーズです。 このBNCアダプタには、異なるケーブルグループ間を確実に相互接続できるように、さまざまなコネクタを組み合わせたタイプがあります。
注文コード48478938
品番51K156-K00N5