内容量1個
仕様アダプタタイプ:QMAソケット-SMAプラグ●アダプタタイプA:QMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ホワイトブロンズ●長さ:25.4mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger QMA-SMAインターシリーズRF同軸アダプタ. QMAジャック-SMAジャック、QMAプラグ-SMAプラグの構成に対応した50 OHM QMA-SMA RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM QMA-SMA RF同軸アダプタは、SMA側でIEC 60169-15、EN 122110、MIL-STD-348Aに準拠したかん合インターフェイスを採用しています。
注文コード48478965
品番28K132-S00N5