Rosenberger 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:BNCプラグにSMAプラグ●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:金●長さ:28mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●Rosenberger SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタ. SMAジャック-BNCジャック、SMAジャック-BNCプラグ、SMAプラグ-BNCプラグなどの様々な構成で使用可能な50 OHM SMA-BNC RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM SMA-BNC RF同軸アダプタには、SMA側でIEC 60169-15、EN 122110、MIL-STD-348Aに準拠し、BNC側でIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したかん合インターフェイスが搭載されています。 注文コード48479008 品番32S151-S00L5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様35種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:BNCプラグにSMAプラグ●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:金●長さ:28mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●Rosenberger SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタ. SMAジャック-BNCジャック、SMAジャック-BNCプラグ、SMAプラグ-BNCプラグなどの様々な構成で使用可能な50 OHM SMA-BNC RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM SMA-BNC RF同軸アダプタには、SMA側でIEC 60169-15、EN 122110、MIL-STD-348Aに準拠し、BNC側でIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したかん合インターフェイスが搭載されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする