内容量1個
仕様アダプタタイプ:SMAプラグ-TNCソケット●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:10GHz●コンタクトめっき:金●長さ:25mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●Rosenberger SMAアダプタ. Rosenbergerの優れた品質のSMA 50 RFアダプタシリーズです。 このSMAアダプタには、異なるケーブルグループ間を確実に相互接続できるように、さまざまなコネクタを組み合わせたタイプがあります。
注文コード48479017
品番32S156-K00L5