内容量1個
仕様アダプタタイプ:SMAプラグ to Nソケット●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●長さ:31mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●Rosenberger SMA-NインターシリーズRF同軸アダプタ. SMAジャック-BNCジャック、SMAジャック-BNCプラグ、SMAプラグ-BNCプラグなどの様々な構成で使用可能な50 OHM SMA-N RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM SMA-BNC RF同軸アダプタには、SMA側でIEC 60169-15、EN 122110、MIL-STD-348Aに準拠し、BNC側でIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したかん合インターフェイスが搭載されています。
注文コード48479026
品番32S153-K00L5