内容量1個
仕様アダプタタイプA:SMB●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:4GHz●コンタクトめっき:金●長さ:26.75mm●ボディめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Rosenberger SMB 50 Ωアダプタ. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50 RFアダプタシリーズです。 このSMBアダプタには、異なるケーブルグループ間を確実に相互接続できるように、さまざまなコネクタを組み合わせたタイプがあります。
注文コード48479044
品番104605