内容量1個
仕様アダプタタイプ:SMAプラグ-SMPソケット●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:金●長さ:26mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMP-SMAインターシリーズRF同軸アダプタ. SMPジャック-SMAジャック、SMPジャック-SMAプラグ、SMPプラグ-SMAジャックなどの様々な構成に対応する50 OHM SMP-SMA RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM SMP-SMA RF同軸アダプタは、SMP側でMIL-STD-348Aに準拠し、SMA側でIEC 60169-15、EN 122110、MIL-STD-348Aに準拠するかん合インターフェイスを採用しています。
注文コード48479078
品番19K132-S00D3