内容量1個
仕様アダプタタイプ:ブリットソケット-ブリットソケット●アダプタタイプA:バレット●アダプタタイプB:バレット●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:金●長さ:6.45mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMP RF同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック-ジャックRF同軸コネクタアダプタ製品です。 この50 Ω SMP RF同軸アダプタは、MIL-STD-348A準拠のかん合インターフェイスを備えており、6.45 mm (品番 ; 819-4239 819-4239 )、8.6 mm (品番 ; 819-4248 819-4248 )、11.4 mm (品番 ; 819-4241 819-4241 )、及び16.74 mm (品番 ; 819-4245 819-4245 )といったさまざまな長さのモデルが取り揃えられています。
注文コード48479087
品番19K101-K00L5