内容量1個
仕様アダプタタイプ:TNCソケット-SMAソケット●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:金, ニッケル●長さ:24.06mm●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●Rosenberger SMA-TNCインターシリーズRF同軸アダプタ. SMAジャック-TNCジャック、SMAジャック-TNCプラグ、SMAジャック-TNCジャックなどの様々な構成で使用可能な50 OHM SMA-TNC RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM SMA-TNC RF同軸アダプタには、SMA側でIEC 60169-15、EN 122110、MIL-STD-348Aに準拠し、TNC側でIEC 60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN 122200に準拠したかん合インターフェイスが搭載されています。
注文コード48479096
品番56K132-K00L5