曜日別特売
56S132-K00L5 Rosenberger 同軸 変換アダプタ Rosenberger 48479114

Rosenberger 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様アダプタタイプ:SMAソケット to TNCプラグ●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:金, ニッケル●長さ:26.8mm●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●Rosenberger SMA-TNCインターシリーズRF同軸アダプタ. SMAジャック-TNCジャック、SMAジャック-TNCプラグ、SMAジャック-TNCジャックなどの様々な構成で使用可能な50 OHM SMA-TNC RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM SMA-TNC RF同軸アダプタには、SMA側でIEC 60169-15、EN 122110、MIL-STD-348Aに準拠し、TNC側でIEC 60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN 122200に準拠したかん合インターフェイスが搭載されています。注文コード48479114品番56S132-K00L5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様アダプタタイプ:SMAソケット to TNCプラグ●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:金, ニッケル●長さ:26.8mm●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●Rosenberger SMA-TNCインターシリーズRF同軸アダプタ. SMAジャック-TNCジャック、SMAジャック-TNCプラグ、SMAジャック-TNCジャックなどの様々な構成で使用可能な50 OHM SMA-TNC RF同軸コネクタアダプタ製品です。 これらの50 OHM SMA-TNC RF同軸アダプタには、SMA側でIEC 60169-15、EN 122110、MIL-STD-348Aに準拠し、TNC側でIEC 60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN 122200に準拠したかん合インターフェイスが搭載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする