Rosenberger 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:ブリットソケット-ブリットソケット●アダプタタイプA:バレット●アダプタタイプB:バレット●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:金●長さ:8.6mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMP RF同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック-ジャックRF同軸コネクタアダプタ製品です。 この50 Ω SMP RF同軸アダプタは、MIL-STD-348A準拠のかん合インターフェイスを備えており、6.45 mm (品番 ; 819-4239 819-4239 )、8.6 mm (品番 ; 819-4248 819-4248 )、11.4 mm (品番 ; 819-4241 819-4241 )、及び16.74 mm (品番 ; 819-4245 819-4245 )といったさまざまな長さのモデルが取り揃えられています。 注文コード48479148 品番19K106-K00L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様35種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:ブリットソケット-ブリットソケット●アダプタタイプA:バレット●アダプタタイプB:バレット●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:金●長さ:8.6mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger SMP RF同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック-ジャックRF同軸コネクタアダプタ製品です。 この50 Ω SMP RF同軸アダプタは、MIL-STD-348A準拠のかん合インターフェイスを備えており、6.45 mm (品番 ; 819-4239 819-4239 )、8.6 mm (品番 ; 819-4248 819-4248 )、11.4 mm (品番 ; 819-4241 819-4241 )、及び16.74 mm (品番 ; 819-4245 819-4245 )といったさまざまな長さのモデルが取り揃えられています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする