画像準備中

マタニティワンピース半袖 176-21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48479815 品番176-21-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お母さんにも赤ちゃんにも優しいマタニティウェア
楽なのにサポート感もある
よりストレスフリーに生まれ変わったワンピースタイプのマタニティウェア
2つのボタンで調整可能なウエストボタン
おなかにファスナーが当たらないようプルオーバータイプにしました
スナップボタン留めなので楽に着脱できます

仕様防透性:4.5 サックス×ホワイト サイズM 厚さ3.5 胸囲(cm)102 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)102 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48479815 176-21-M 55738332 176-21 マタニティワンピース半袖 176 KAZEN マタニティワンピース半袖 176 KAZEN 1枚 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする