仕様タイプ:はんだ付け可能ブレッドボード(アダプタ基板付)●長さ:73.02mm●幅:46.99mm●高さ:1.5mm●寸法:73.02 x 46.99 x 1.5mm●RE944-S3はんだ付け可能ブレッドボード(28ピンソケット). アダプタ基板(7.62 mm間隔の28ピンソケットに対応) エポキシガラス繊維FR4 1.50 mm 両面に35 μm Cu めっき仕上げスルーホール(PTH) ホットエアレベリング(HAL鉛フリー) はんだストップマスク ホール間隔 2.54 mm 両側に3ホールパッド x 14、さらにそれらの両側に2ホールパッド x 14 U字型の電位ストリップ 12 x 16のはんだパッド、O 2.20 mm、2.54 mmのグリッド
RoHS指令(10物質対応)対応