Roth Elektronik ブレットボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48479884 品番RE945-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:はんだ付け可能ブレッドボード(アダプタ基板付)●長さ:57.78mm●幅:54.61mm●高さ:1.5mm●寸法:57.78 x 54.61 x 1.5mm●RE945-S2はんだ付け可能ブレッドボード(40ピンソケット). アダプタ基板(15.24 mm間隔の40ピンソケットに対応) エポキシガラス繊維FR4 1.50 mm 両面に35 μm Cu めっき仕上げスルーホール(PTH) ホットエアレベリング(HAL鉛フリー) はんだストップマスク ホール間隔 2.54 mm 両側に3ホールパッド x 20、さらにそれらの両側に2ホールパッド x 20 U字型の電位ストリップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする