画像準備中

マタニティジャケット半袖 177-24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48479894 品番177-24-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

妊婦さんの着用試験から生まれた新しいマタニティウェア
頑張るお母さんと赤ちゃんを守りたい
そんな思いを込めて、快適に働ける安心設計にとことんこだわりました
おなかをやさしく包む安心のサポート感なのに窮屈感はゼロ
シルエットも綺麗なので、お母さんナースに捧げる自信作です
2つボタンで調整可能なウエストベルト付
おなかにファスナーが当たらないよう、ジャケットはプルオーバータイプ
スナップボタン留めなのでラクに着脱できます

仕様防透性:4.5 ピンク×ホワイト サイズM 厚さ3.5 胸囲(cm)102 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48479894 177-24-M 55738418 177-24 マタニティジャケット半袖 177 KAZEN マタニティジャケット半袖 177 KAZEN 1枚 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする