画像準備中

メンズパンツ 845-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48480226 品番 845-48-L
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

すっきりとしたストレートシルエットです

仕様ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付き ネイビー サイズL 入数(枚)1 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) ヒップ(cm)105 ワタリ(cm)35 ポケット両脇ポケット 適応ウエスト(cm)80〜86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする