KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズパンツ 845-40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48480278
品番
845-40-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとしたストレートシルエットです
仕様
ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付き、裏地付き
色
ホワイト
サイズ
S
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90(フリー)
ヒップ(cm)
95
ワタリ(cm)
32.5
ポケット
両脇ポケット
適応ウエスト(cm)
70〜76
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48480278
845-40-S
55736126
845-40
メンズパンツ 845
KAZEN
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました